MAIN FILTER INC. MF0432371 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Guarnital tömítés, 7.55 hüvelyk magasság | CG2ATE XH04671

MAIN FILTER INC. MF0432371 Hidraulikus szűrő, cellulóz, 10 mikron, Guarnital tömítés, 7.55 hüvelyk

Cikk: CG2ATE Modell: MF0432371Kereszthivatkozás: XH04671 '
€168.44 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító2.01 "
Alsó OD3.31 "
Kapacitás9.36
Repedési nyomás51 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrés értékelése10
Szűrőméret234 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagGuarnital
Magasság7.55
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaGuarnital
Legjobb azonosító1.61 "
Top OD3.33 "

Termék részletek:

    • Újracsere FILTER-X XH04671

Termékváltozatok

TermékekModellLegjobb azonosítóAlsó azonosítóAlsó ODTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0065890 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Guarnital tömítés, 7.55 hüvelyk magasság | CF7CDM S420C10 MF00658901.61 "2.01 "3.31 "3.33 "9.36-51 PSI234 négyzetméter Hüvelyk€139.21
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065904 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Guarnital Seal, 9.88 hüvelykes magasság | CF7CDV S440C10 MF00659043.74 "5.31 "5.96 "5.96 "36.117373 PSI903 négyzetméter Hüvelyk€419.89
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0092634 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Guarnital Seal, 7.55 hüvelykes magasság | CF7DWV 901274 MF00926341.61 "2.01 "3.31 "3.33 "9.365151 PSI234 négyzetméter Hüvelyk€139.21
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0092708 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Guarnital tömítés, 9.88 hüvelykes magasság | CF7DWY 901662 MF00927083.74 "5.31 "5.96 "5.96 "36.11-73 PSI903 négyzetméter Hüvelyk€419.89
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0339259 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Guarnital Seal, 7.55 hüvelykes magasság | CF8KKB G00587 MF03392591.61 "2.01 "3.31 "3.33 "9.365151 PSI234 négyzetméter Hüvelyk€139.21
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0432393 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Guarnital Seal, 9.88 hüvelykes magasság | CG2ATU G00603 MF04323933.74 "5.31 "5.96 "5.96 "36.117373 PSI903 négyzetméter Hüvelyk€419.89
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0603426 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Guarnital tömítés, 7.55 hüvelyk magasság | CG3KUC S38E10C MF06034261.61 "2.01 "3.31 "3.33 "9.36-51 PSI234 négyzetméter Hüvelyk€139.21
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0432371 Hidraulikus szűrő, cellulóz, 10 mikron, Guarnital tömítés, 7.55 hüvelyk
€168.44 /Mértékegység