MAIN FILTER INC. MF0058300 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 14.646 Inch Height | CF6WDP C432G03V

MAIN FILTER INC. MF0058300 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 3 mikronos minősítés, Viton tömítés, 14.646 hüvelyk magasság

Tétel: CF6WDP Modell: MF0058300Kereszthivatkozás: C432G03V '
€219.82 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító3.878 "
Alsó OD5.984 "
Kapacitás32.91
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrőméret445 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság14.646 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um3
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító3.78 "
Top OD5.984 "

Termék részletek:

    • Csere FILTREC C432G03V

Termékváltozatok

TermékekModellLegjobb azonosítóAlsó azonosítóAlsó ODTop ODKapacitásSzűrés értékeléseSzűrőméretMagasságÁr
MAIN FILTER INC. MF0058134 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 12.283 hüvelyk magasság | CF6WCH C220G10V MF00581342.539 "2.539 "3.839 "3.839 "17.3010177 négyzetméter Hüvelyk12.283€76.25
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058198 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 7.953 hüvelyk magasság | CF6WCK C341G01V MF00581982.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€63.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058200 cserehidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 7.953 hüvelyk magasság | CF6WCM C341G03V MF00582002.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€63.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058202 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 7.953 hüvelyk magasság | CF6WCP C341G06V MF00582022.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€63.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058204 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 7.953 hüvelyk magasság | CF6WCR C341G10V MF00582042.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€63.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058206 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 7.953 hüvelyk magasság | CF6WCU C341G25V MF00582062.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€63.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058210 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 12.677 hüvelyk magasság | CF6WCW C342G03V MF00582102.008 "-3.11 "3.11 "---12.677 "€82.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058300 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 3 mikronos minősítés, Viton tömítés, 14.646 hüvelyk magasság
€219.82 /Mértékegység