KILLARK Fotóvezérlés


Szűrő
Magasság: 2.25 " , Hossz: 1.75 " , Típus: Veszélyes helymegvilágító tartozék , Szélesség: 568660 "
StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A
HUB2PC120
Photo Control, 120 V€668.01
A
HUB2PC227
Fotóvezérlés, 208-277V€564.98

Fotóvezérlés

A Killark fotóvezérlői ideálisak az automatikus váltáshoz lámpatestek BE / KI óriásplakátokon, parkolókban és raktárakban. Kompakt kialakításuk gyors helyszíni telepítést és karbantartást tesz lehetővé, a wolfram elem pedig hibamentes működést és hosszú távú tartósságot biztosít. Válasszon a fotóvezérlők széles választékából, amelyek 120 és 208–277 V-os opciókban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?