MAIN FILTER INC. MF0034342 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 9.96 hüvelykes magasság | CF6TZX

FŐSZŰRŐ INC. MF0034342 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 3 mikronos minősítés, tömítés, 9.96 hüvelyk magasság

Tétel: CF6TZX Modell: MF0034342
€152.13 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító3.701 "
Alsó OD5.591 "
Kapacitás92.62
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése3
Szűrőméret1252 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság9.96
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um3
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Top OD5.591 "

Termék részletek:

    • Újratelepítés FILTER MART

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÁr
MAIN FILTER INC. MF0117961 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 9.96 hüvelykes magasság | CF7FKT 500K3 MF01179619.96€125.73
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0183322 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 9.96 hüvelykes magasság | CF7MMN 306445 MF01833229.96 "€125.73
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0356714 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 9.96 hüvelykes magasság | CF8MDV RL500K3 MF03567149.96€125.73
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0369413 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 9.96 hüvelykes magasság | CF8QXJ 03RL5003VG16EO MF03694139.96 "€125.73
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0397361 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 9.96 hüvelykes magasság | CF8WQE RS130E03B MF03973619.96€125.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0034342 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 3 mikronos minősítés, tömítés, 9.96 hüvelyk magasság
€152.13 /Mértékegység