MAIN FILTER INC. MF0007593 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 9.25 hüvelykes magasság | CF6RJZ

MAIN FILTER INC. MF0007593 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 10 mikronos minősítés, Viton tömítés, 9.25 hüvelyk magasság

Tétel: CF6RJZ Modell: MF0007593
€163.66 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.654 "
Alsó OD3.898 "
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret197 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság9.25 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.654 "
Top OD3.898 "

Termék részletek:

    • Újratelepítés FILTER MART

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0008166 cserehidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 7.04 hüvelykes magasság | CF6RNV MF00081663.032 "435435 PSI310 négyzetméter Hüvelyk7.04 "1.898 "3.032 "€117.52
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008442 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 4.44 hüvelykes magasság | CF6RRV MF00084421.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€52.46
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008443 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 4.48 hüvelykes magasság | CF6RRW MF00084431.772 "---4.48 "1"1.772 "€116.95
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008466 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 6.18 hüvelykes magasság | CF6RTE MF00084661.752 "---6.18 "0.87 "1.752 "€43.99
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008517 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF6RTM MF00085172.087 "-435 PSI69 négyzetméter Hüvelyk3.7 "0.965 "2.087 "€106.95
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0026089 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 3.54 hüvelykes magasság | CF6THE MF00260891.654 "-363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€40.80
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0035564 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 9.29 hüvelykes magasság | CF6UKM MF00355643.071 "-3045 PSI415 négyzetméter Hüvelyk9.291.646 "3.071 "€201.92
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0007593 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 10 mikronos minősítés, Viton tömítés, 9.25 hüvelyk magasság
€163.66 /Mértékegység