VESTIL SSC sorozatú csomagolt konténerek


Szűrő
Alapdiagram: 23 " , Elemek mellékelve: Nem , Kapacitás: 800 lbs. , Átmérő: 37 " , Lefolyó tartalmazza: Igen , Villa magassága: 2" , Villa vastagság: 2" , Villa szélessége: 6" , Belső szélesség: 23 " , Hossz: 36.25 " , Anyaga: Alacsony sűrűségű polietilén , olajteknő kapacitása: 65 gal. , Szélesség: 36.25 "
StílusModellszínekMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
SCC-65-OR
narancs29.5 "€365.49
B
SCC-65-CVR-OR
narancs11.63 "€103.72
C
SCC-65-YL
Sárga29.5 "€365.49
D
SCC-65-CVR-YL
Sárga11.63 "€103.72

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?