MAG-MATE MCL3W12VL1200 Aknafedeles emelő 1200lb 15-1 / 4inh | AG4LPA 34JG60

MAG-MATE MCL3W12VL1200 Aknafedél-emelő 1200 lb 15-1/4 inh

Raktáron
Tétel: AG4LPA Modell: MCL3W12VL1200Kereszthivatkozás: 34JG60

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,658.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAknafedél fedélemelő
Kapacitás1200 font
Összeomlott magasság15-1 / 4 "
Összeomlott hossz41 "
Összecsukott szélesség13-3 / 8 "
színekSárga
AnyagAlumínium
Teljes magasság50 "
Teljes hossz75.5 "
Teljes szélesség13.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.21
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)162.56
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8505110000

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekAnyagÁr
MAG-MATE MCL2W06PNL0800 Aknafedél fedélemelő 800lb 12-1 / 4inh | AG4LNT 34JG53 MCL2W06PNL0800800 fontFeketeAcél€2,273.02
MAG-MATE MCL2W12PNL0800 Aknafedél fedélemelő 800lb 15-1 / 4inh | AG4LNU 34JG54 MCL2W12PNL0800800 fontFeketeAcél€2,396.08
MAG-MATE MCL2W06PNL1600 Aknafedél-emelő 1600lb 12-1/4inh | AG4LNV 34JG55 MCL2W06PNL16001600 fontFeketeAcél€2,602.44
MAG-MATE MCL2W12PNL1600 Aknafedeles emelő 1600lb 15-1 / 4inh | AG4LNW 34JG56 MCL2W12PNL16001600 fontFeketeAcél€3,194.96
MAG-MATE MCL3W06VL0600 Aknafedél fedélemelő 600lb 12-1 / 4inh | AG4LNX 34JG57 MCL3W06VL0600600 fontSárgaAlumínium€4,030.15
MAG-MATE MCL3W12VL0600 Aknafedél fedélemelő 600lb 15-1 / 4inh | AG4LNY 34JG58 MCL3W12VL0600600 fontSárgaAlumínium€4,589.00
MAG-MATE MCL3W06VL1200 Aknafedeles emelő 1200lb 12-1 / 4inh | AG4LNZ 34JG59 MCL3W06VL12001200 fontSárgaAlumínium€5,102.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAG-MATE MCL3W12VL1200 Aknafedél-emelő 1200 lb 15-1/4 inh
€5,658.99 /Mértékegység