Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON M8020-ULL-NC Alacsony szint folyadékkapcsoló 1/8 hüvelykes Npt Bezárás Rise Pp | AC4HWL 2ZY76

MADISON M8020-ULL-NC alacsony szintű folyadék kapcsoló, 1/8 hüvelykes Npt zárás, emelkedés Pp

Raktáron
Tétel: AC4HWL Típus: M8020-ULL-NCKereszthivatkozás: 2ZY76
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
€94.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUltra alacsony folyadékkapcsoló
test anyaga316 Stainless Steel
Vezetékméret1 / 8 "
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólom
Úszó Dia.1.88 "
Úszó hossza1.16 "
Úszó anyagpolipropilén
Úszó fajsúly0.42
Magasság2.25 "
Max. Jelenlegi0.28A
Max. Nyomás25 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésFüggőleges
Üzemi hőm. Hatótávolság221 fok F max.
Teljes hossz2.25 "
Szár hossza1.63 "
Szár anyaga316 SS
Kapcsoló funkcióMegnyitás emelkedéskor
Tartály csatlakozásának mérete1 / 8 "NPT
VA minősítés30

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód9032896060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaElektromos kapcsolatokÚszó anyagSzár anyagaÁr
MADISON M9000-ULL-NC alacsony szintű kapcsoló 1/8 hüvelyk Npt bezárva emelkedik Kynar | AC4HWA 2ZY56 M9000-ULL-NCKynar22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólomKynarKynar€93.93
MADISON M4400-ULL-NC alacsony szintű kapcsoló 1/8 hüvelyk Npt bezárva emelkedik Bunan | AC4HWC 2ZY60 M4400-ULL-NC316 Stainless Steel22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólomBuna N.316 SS€123.95
MADISON M8000-ULL-NC alacsony szintű folyadékkapcsoló 1/8 hüvelyk Npt bezáráskor növekszik Pp | AC4HWJ 2ZY74 M8000-ULL-NCpolipropilén22 ga. MTW bevonatú 24 "ólompolipropilénpolipropilén€84.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON M8020-ULL-NC alacsony szintű folyadék kapcsoló, 1/8 hüvelykes Npt zárás, emelkedés Pp
€94.69 /Mértékegység