Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON M3827-3NO folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelyk Npt bezárás mellett emelkedik 316 rozsdamentes acél | AC4HUU 2ZY23

MADISON M3827-3NO folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt Close On Rise 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC4HUU Modell: M3827-3NOKereszthivatkozás: 2ZY23

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€183.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékszint kapcsoló
test anyaga316 Stainless Steel
Vezetékméret1 / 8 "
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólom
Úszó Dia.1.54 "
Úszó hossza1.00 "
Úszó anyag316 SS
Úszó fajsúly0.60
Max. Jelenlegi0.28A
Max. Nyomás50 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésVízszintes
Üzemi hőm. Hatótávolság392 fok F max.
Teljes hossz5.25 "
Szár hossza5.12 "
Szár anyaga316 SS
Kapcsoló funkcióBezárás emelkedéskor
Tartály csatlakozásának mérete1 / 8 "NPT
VA minősítés30

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszereléstest anyagaVezetékméretÜzemi hőm. HatótávolságTeljes hosszSzár hosszaSzár anyagaVA minősítésÁr
MADISON M3827-2NO folyadék szintkapcsoló 1/2 hüvelyk Npt bezárás mellett emelkedik 316 rozsdamentes acél | AC4HUR 2ZY21 M3827-2NOVízszintes316 Stainless Steel1 / 2 "392 fok F max.5.25 "5.12 "316 SS30€190.64
MADISON M3326-NO folyadékszint kapcsoló 3 / 8-16 Unc bezárás emelkedéskor Pp | AE2NBR 4YM30 M3326-NOFüggőlegespolipropilén3 / 8-16 "221 fok F max.1.85 "1.25 "polipropilén15€39.72
MADISON M3326-NPT-NO folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelyk Npt Bezárás Rise Pp | AE3LRA 5DYC3 M3326-NPT-NOFüggőlegespolipropilén1 / 8 "221 fok F max.1.85 "1.25 "polipropilén15€58.53
MADISON M8000-NO folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelyk Npt bezárás Rise Pp | AE3LRF 5DYC9 M8000-NOFüggőlegespolipropilén1 / 8 "221 fok F max.2.25 "1.63 "polipropilén30€26.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON M3827-3NO folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt Close On Rise 316 rozsdamentes acél
€183.61 /Mértékegység