TRI-ARC Acél keresztirányú hidak, perforált futófelület


Szűrő
Alapszélesség: 30 " , Alsó szélesség: 30 " , Befejez: Porszőrzet sárga , Korlát magassága: 42 " , Anyaga: Acél , Lépésmélység: 10 " , Lépés szélessége: 24 " , Futófelület: átlyukadt
StílusModellLépések számaTeljes magasságPlatform mélységeA platform magasságaPeronhosszSpanÁr (ÁFA nélkül)
A
7CY91
372 "40 "30 "40 "40 "€2,775.31
B
7CY90
372 "30 "30 "30 "30 "€2,362.56
C
7CY89
372 "20 "30 "20 "20 "€2,249.50
D
7CY92
372 "50 "30 "50 "50 "€2,888.37
E
7CY93
482 "20 "40 "20 "20 "€2,604.10
F
7CY94
482 "30 "40 "30 "30 "€2,717.15
G
7CY95
482 "40 "40 "40 "40 "€3,129.91
H
7CY96
482 "50 "40 "50 "50 "€3,242.97
I
7CY98
592 "30 "50 "30 "30 "€2,737.83
J
7 CZ00
592 "50 "50 "50 "50 "€3,263.64
G
7CY97
592 "20 "50 "20 "20 "€2,624.77
K
7CY99
592 "40 "50 "40 "40 "€3,150.59
L
7 CZ01
6102 "20 "60 "20 "20 "€3,080.44
M
7 CZ02
6102 "30 "60 "30 "30 "€3,193.50
N
7 CZ04
6102 "50 "60 "50 "50 "€3,719.31
O
7 CZ03
6102 "40 "60 "40 "40 "€3,606.25

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?