MADISON M3326-NPT-NO folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelyk Npt Bezárás Rise Pp | AE3LRA 5DYC3

MADISON M3326-NPT-NO Folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt Close On Rise Pp

Raktáron
Tétel: AE3LRA Modell: M3326-NPT-NOKereszthivatkozás: 5DYC3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€58.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékszint kapcsoló
test anyagapolipropilén
Vezetékméret1 / 8 "
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólom
Úszó Dia.0.58 "
Úszó hossza0.63 "
Úszó anyagpolipropilén
Úszó fajsúly0.60
Magasság1.68 "
Max. Jelenlegi0.12A
Max. Nyomás50 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésFüggőleges
Üzemi hőm. Hatótávolság221 fok F max.
Teljes hossz1.85 "
Szár hossza1.25 "
Szár anyagapolipropilén
Kapcsoló funkcióBezárás emelkedéskor
Tartály csatlakozásának mérete1 / 8 "NPT
VA minősítés15
Szélesség0.58 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód9032896060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszereléstest anyagaVezetékméretÜzemi hőm. HatótávolságTeljes hosszSzár hosszaSzár anyagaVA minősítésÁr
MADISON M3827-2NO folyadék szintkapcsoló 1/2 hüvelyk Npt bezárás mellett emelkedik 316 rozsdamentes acél | AC4HUR 2ZY21 M3827-2NOVízszintes316 Stainless Steel1 / 2 "392 fok F max.5.25 "5.12 "316 SS30€190.64
MADISON M3827-3NO folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelyk Npt bezárás mellett emelkedik 316 rozsdamentes acél | AC4HUU 2ZY23 M3827-3NOVízszintes316 Stainless Steel1 / 8 "392 fok F max.5.25 "5.12 "316 SS30€183.61
MADISON M3326-NO folyadékszint kapcsoló 3 / 8-16 Unc bezárás emelkedéskor Pp | AE2NBR 4YM30 M3326-NOFüggőlegespolipropilén3 / 8-16 "221 fok F max.1.85 "1.25 "polipropilén15€39.72
MADISON M8000-NO folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelyk Npt bezárás Rise Pp | AE3LRF 5DYC9 M8000-NOFüggőlegespolipropilén1 / 8 "221 fok F max.2.25 "1.63 "polipropilén30€26.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON M3326-NPT-NO Folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt Close On Rise Pp
€58.53 /Mértékegység