MACURCO

Szűrő

Biztonság

Biztonság Szűrő

GázérzékelésTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kalibrációs készletek és állomások
  • Rögzített gázérzékelők

    Az ETL-listán szereplő Macurco detektorok szén-monoxid, hidrogén, nitrogén-dioxid, hidrogén-szulfid és ammónia jelenlétének kimutatására szolgálnak. Hangos és vizuális riasztást, valamint 0-125°F üzemi hőmérséklet-tartományt kínál. 4, 4-1/2 és 5-1/8 hüvelykes magasságban kapható

  • Gázérzékelő tartozékok

    Tartalmazza a gázátalakítókkal való használatra tervezett kipufogóventilátor-vezérlőket, amelyek segítenek fenntartani a megfelelő környezeti feltételeket a parkolóházakban és irodákban; maximum 60000 XNUMX négyzetméter területet fedhet le

  • Cserélő érzékelők
  • Egygázos detektorok

A MACURCO-ról

Az Aeronics részlege, a Macurco a gyorsan üzembe helyezhető gázérzékelési megoldások teljes sorát kínálja, mint például a rögzített és hordozható gázérzékelők és a kapcsolódó tartozékok. Ezek az innovatív gázdetektorok hasznosnak bizonyultak az olaj- és gáziparban, a cellulóz- és papíriparban, az élelmiszer- és italiparban, valamint a vegyiparban. A TX sorozatú fix gázérzékelők ideálisak a nitrogén-dioxid, hidrogén-szulfid és ammónia elfogadható szintjének szabályozására és fenntartására raktárakban, finomítókban, cellulóz- és papírgyárakban, parkolóházakban és hulladékkezelő üzemekben. Ezek az ETL-listán szereplő Macurco érzékelők SPDT ventilátorvezérlő relével, riasztási relével, 0-125 Fahrenheit-fok üzemi hőmérséklet-tartománnyal, belső hangjelzéssel és LED-kijelzővel rendelkeznek. A cég GD sorozatú gázérzékelőket is kínál, amelyek képesek érzékelni az éghető/fűtőgázok jelenlétét kereskedelmi irodai környezetben. Süllyesztett/felületre szerelhető házzal, 12–24 VAC bemenettel és szilárdtest-érzékelővel rendelkeznek, és maximum 900 négyzetláb területet képesek lefedni.

Exkluzív márka termékek