Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MACROMATIC ARP120A6R váltakozó relé SPDT, 120VAC, 10A, 8 tűs | AE9VBZ 6MPP1

MACROMATIC ARP120A6R váltakozó relé SPDT, 120VAC, 10A, 8 tűs

Raktáron
Tétel: AE9VBZ Típus: ARP120A6RKereszthivatkozás: 6MPP1
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
€97.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltó váltó
erősítők10
Alap típusaoctal
Tekercs Volt120 VAC
KapcsolatfelvételSPDT
Max. Bemeneti feszültség132
Névjegyek száma1
Pins8
Foglalat5X852
ÁllapotjelzőA LED a következő terhelést jelzi
típusDuplex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536490080
Származási országUS

Termék részletek:

A makromatikus ARP120A6R váltakozó relé ideális akár két csatlakoztatott terhelés váltakoztatására, akár folyamatos terhelésű működésre a túlterhelést igénylő műszerekben. Elsősorban 2 csatlakoztatott terhelés futási idejének optimalizálására/kiegyenlítésére szolgál. Ez a váltakozó relé 120 V AC / DC bemeneti névleges feszültséggel és 10 A SPDT kimeneti érintkezővel rendelkezik.

Jellemzők:

  • A makromatikus ARP120A6R váltakozó relé három állású választókapcsolóval rendelkezik, 1. terhelési, alternatív és 2. terhelési pozícióval a két terhelés váltakozásához vagy a relé egy adott terhelésen történő működtetéséhez.
  • Egy rakomány reteszelése csak egy rakomány bekapcsolását eredményezi. Szükséges a terhelések futási idejének kiegyenlítése, ha az egyik terhelést többször használták, mint a másikat, vagy olyan esetekben, amikor az egyik terhelést eltávolítani kell, vagy karbantartást kell végezni minden újrahuzalozási igény nélkül.
  • A választókapcsoló alacsony profillal rendelkezik a szűk helyekre történő felszereléshez, miközben megakadályozza a véletlen változtatásokat.
  • Ennek a pilóta üzemre névleges relének a mechanikai élettartama 10000000 művelet, a teljes terhelés pedig 100000 művelet.

Kompatibilis tartozékok:

  • Makromatikus 70169-D 8 tűs oktális aljzat: Ez a reléegység ebbe a vezetékes aljzatba van bedugva tápellátáshoz.
  • Vezérlőkapcsolók: Ennek a relének a váltakozó működését a vezérlőkapcsolók állapota vezérli, mint például az úszókapcsoló, a nyomáskapcsoló, az időzítő relé vagy más elszigetelt érintkezők.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • CE
  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mire használhatók a LED-ek ebben a Macromatic ARP120A6R váltakozó relében?

V. Két LED-del van felszerelve, amelyek világítanak, jelezve a relé állapotát és a feszültség alatt lévő terhelést.

K. Mi a teendő, ha ez a Macromatic ARP120A6R váltakozó relé nem működik megfelelően?

V. Ha ez a reléegység nem működik megfelelően, a felhasználóknak ellenőrizniük kell az összes csatlakozást, miközben követik a termék megfelelő kapcsolási rajzait.

K. Mi a besorolása ennek a Macromatic ARP120A6R váltakozó relének?

V. -28 és 65 °C (-18 és 149 °F) közötti hőmérsékleten működik.

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltKapcsolatfelvételBemeneti feszültségKimeneti áramÁr
MACROMATIC ARP024A3R váltakozó relé DPDT, 24V AC/DC, 10A, 8 tűs | AE9VBW 6MPN8 ARP024A3R24 VACKeresztezett DPDT--€99.01
MACROMATIC ARP120A3R váltakozó relé DPDT, 120VAC, 10A, 8 tűs | AE9VBX 6MPN9 ARP120A3R120 VACKeresztezett DPDT--€102.45
MACROMATIC ARP240A3R váltakozó relé DPDT, 240VAC, 10A, 8 tűs | AE9VBY 6MPP0 ARP240A3R240 VACKeresztezett DPDT--€96.29
MACROMATIC ARP012A2 váltakozó relé DPDT, 12V AC/DC, 10A | CD6XLF ARP012A2--12V AC / DC10A€149.38
ajánlatkérés
MACROMATIC ARP012A2R váltakozó relé DPDT, 12V AC/DC, 10A | CD6XLG ARP012A2R--12V AC / DC10A€158.28
ajánlatkérés
MACROMATIC ARP012A3 váltakozó relé DPDT keresztvezetékes, 12V AC/DC, 10A | CD6XLH ARP012A3--12V AC / DC10A€149.38
ajánlatkérés
MACROMATIC ARP012A3R váltakozó relé DPDT keresztvezetékes, 12V AC/DC, 10A | CD6XLJ ARP012A3R--12V AC / DC10A€158.28
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MACROMATIC ARP120A6R váltakozó relé SPDT, 120VAC, 10A, 8 tűs
€97.51 /Mértékegység