Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MACROMATIC ARP120A3R váltakozó relé DPDT, 120VAC, 10A, 8 tűs | AE9VBX 6MPN9

MACROMATIC ARP120A3R váltakozó relé DPDT, 120VAC, 10A, 8 tűs

Raktáron
Tétel: AE9VBX Típus: ARP120A3RKereszthivatkozás: 6MPN9
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
€89.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltó váltó
erősítők10
Alap típusaoctal
Tekercs Volt120 VAC
KapcsolatfelvételKeresztezett DPDT
Max. Bemeneti feszültség132
Névjegyek száma2
Pins8
Foglalat5X852
ÁllapotjelzőA LED a következő terhelést jelzi
típusDuplex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536490080
Származási országUS

Termék részletek:

A makromatikus ARP120A3R váltakozó relé 2 csatlakoztatott terhelés üzemidejének optimalizálására/kiegyenlítésére alkalmas. Vagy váltogatja a terhelési műveletet, vagy egyetlen terhelési beállításnál reteszelődik a túlterhelésigényű műszerek esetében. Ez a váltakozó relé 120 V AC / DC bemeneti névleges feszültséggel és 10 A DPDT kereszthuzalos kimeneti érintkezővel rendelkezik.

Jellemzők:

  • A makromatikus ARP120A3R váltakozó relé három állású választókapcsolóval rendelkezik 1. terhelési, alternatív és 2. terhelési pozícióval a két terhelés váltakozásához vagy a relé egy adott terheléshez való rögzítéséhez.
  • Az egyik terhelés reteszelése lehetővé teszi a folyamatos üzemelést, a másik terhelés eltávolítását vagy karbantartását pedig újrahuzalozás nélkül.
  • A választókapcsoló alacsony profilú, szűk helyekre való felszereléshez és a véletlen változtatások elkerüléséhez.
  • Két LED-del van felszerelve, amelyek világítanak, jelezve a relé állapotát és a feszültség alatt lévő terhelést.
  • Ez a pilótateljesítményű relé kompakt dugaszolható kialakítású, amely 8 tűs oktális aljzatot igényel a megfelelő vezetékezéshez.
  • -28 és 65 °C (-18 és 149 °F) közötti hőmérsékleten tud működni.

Kompatibilis tartozékok:

  • Makromatikus 70169-D 8 tűs oktális aljzat: Ez a reléegység a vezetékes aljzatba van csatlakoztatva, hogy táplálja.
  • Vezérlőkapcsolók: Ennek a relének a váltakozó működését a vezérlőkapcsolók állapota vezérli, mint például az úszókapcsoló, a nyomáskapcsoló, az időzítő relé vagy más elszigetelt érintkezők.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • CE
  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi a Macromatic ARP120A3R váltakozó relé élettartama?

V. Ennek a relének a mechanikai élettartama 10000000 művelet, a teljes terhelés pedig 100000 művelet.

K. Milyen terhelhetőségű a Macromatic ARP120A3R váltakozó relé?

V. Ez a relé legfeljebb 3 VA terhelést képes kezelni.

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltKapcsolatfelvételBemeneti feszültségKimeneti áramÁr
MACROMATIC ARP024A3R váltakozó relé DPDT, 24V AC/DC, 10A, 8 tűs | AE9VBW 6MPN8 ARP024A3R24 VACKeresztezett DPDT--€86.81
MACROMATIC ARP240A3R váltakozó relé DPDT, 240VAC, 10A, 8 tűs | AE9VBY 6MPP0 ARP240A3R240 VACKeresztezett DPDT--€84.41
MACROMATIC ARP120A6R váltakozó relé SPDT, 120VAC, 10A, 8 tűs | AE9VBZ 6MPP1 ARP120A6R120 VACSPDT--€85.47
MACROMATIC ARP012A2 váltakozó relé DPDT, 12V AC/DC, 10A | CD6XLF ARP012A2--12V AC / DC10A€149.38
ajánlatkérés
MACROMATIC ARP012A2R váltakozó relé DPDT, 12V AC/DC, 10A | CD6XLG ARP012A2R--12V AC / DC10A€158.28
ajánlatkérés
MACROMATIC ARP012A3 váltakozó relé DPDT keresztvezetékes, 12V AC/DC, 10A | CD6XLH ARP012A3--12V AC / DC10A€149.38
ajánlatkérés
MACROMATIC ARP012A3R váltakozó relé DPDT keresztvezetékes, 12V AC/DC, 10A | CD6XLJ ARP012A3R--12V AC / DC10A€158.28
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MACROMATIC ARP120A3R váltakozó relé DPDT, 120VAC, 10A, 8 tűs
€89.81 /Mértékegység