MK MORSE 15 ZCTHGP34 szalagfűrészlap Mf/gp 15 láb 0 hüvelyk 3/4 Tpi | AD6LNC 45U221

M. K. MORSE 15' ZCTHGP34 szalagfűrészlap Mf/gp 15 láb 0 hüvelyk 3/4 Tpi

Raktáron
Tétel: AD6LNC Modell: 15' ZCTHGP34Kereszthivatkozás: 45U221

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€548.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSávfűrész penge
FokozatM-Faktor, háziorvos
Hossz15 láb.
AnyagKarbid
Fogak hüvelykenként3/4
Vastagság0.042 "
FogtípusVáltozó
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.89
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)64.01
Hajószélesség (cm)64.01
HS-kód8202200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFogak hüvelykenkéntVastagságSzélességÁr
MK MORSE 11 11'6 "ZCTHGP3411 '6 "3/40.042 "1.25 "€354.38
MK MORSE 13 13'6 "ZCTGGP2313 '6 "2/30.035 "1"€399.53
MK MORSE 13 13'6 "ZCTGGP3413 '6 "3/40.035 "1"€484.62
MK MORSE 13 13'6 "ZCTHGP3413 '6 "3/40.042 "1.25 "€480.95
MK MORSE 14 14 'ZCTGGP2314 láb.2/30.035 "1"€428.40
MK MORSE 14 14'6 "ZCTGGP2314 '6 "2/30.035 "1"€434.27
MK MORSE 14 14'6 "ZCTGGP3414 '6 "3/40.035 "1"€508.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

M. K. MORSE 15' ZCTHGP34 szalagfűrészlap Mf/gp 15 láb 0 hüvelyk 3/4 Tpi
€548.60 /Mértékegység