Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LYNDEX-NIKKEN T15-072 Torque Control Tap Collet #3 1-1/8 Inch Size | AH8FXC 38RG95

LYNDEX-NIKKEN T15-072 Nyomatékszabályzó csaptelep #3, 1-1/8 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AH8FXC Típus: T15-072Kereszthivatkozás: 38RG95

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€613.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomatékszabályozó csapológörgő
Collet sorozat#3
Méret0.896 "x 0.672"
Koppintson a Méret elemre1.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országTW

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellCollet sorozatMéretKoppintson a Méret elemreÁr
LYNDEX-NIKKEN SES1-10.0X8.0 forgatónyomaték-szabályozó csaptelep #1 10 x 8 hüvelyk | AH8FRZ 38RD41 SES1-10.0X8.0#110.0 8 mm x mmM10€186.82
LYNDEX-NIKKEN SES1-10.5X8.0 Nyomatékszabályzó csaptelep #1 10.50 x 8 hüvelyk | AH8FTA 38RD42 SES1-10.5X8.0#110.5 8 mm x mmM14, M15€188.59
LYNDEX-NIKKEN SES1-11.0X9.0 Nyomatékszabályzó csaptelep #1 11x9 hüvelyk | AH8FTB 38RD43 SES1-11.0X9.0#111 9 mm x mmM14€217.45
LYNDEX-NIKKEN SES1-2.8X2.1 forgatónyomaték-szabályozó csaptelep #1 2.80 x 2.10 hüvelyk | AH8FTC 38RD44 SES1-2.8X2.1#12.8 2.1 mm x mmM2, M2.2, M2.5, M4€213.86
LYNDEX-NIKKEN SES1-3.15X2.50 Nyomatékszabályozó csaptelep #1 3.15 x 2.50 hüvelyk | AH8FTD 38RD45 SES1-3.15X2.50#13.15 2.5 mm x mmM4, M3€235.33
LYNDEX-NIKKEN SES1-4.0X3.15 forgatónyomaték-szabályozó csaptelep #1 4 x 3.15 hüvelyk | AH8FTE 38RD46 SES1-4.0X3.15#14 3.15 mm x mmM5, M4€235.33
LYNDEX-NIKKEN SES1-4.0X3.2 Nyomatékszabályzó csaptelep #1 4 x 3.20 hüvelyk | AH8FTF 38RD47 SES1-4.0X3.2#14 3.2 mm x mmM3€230.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LYNDEX-NIKKEN T15-072 Nyomatékszabályzó csaptelep #3, 1-1/8 hüvelykes méret
€613.45 /Mértékegység