Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS 651TC-02 Hőmérséklet-távadó, 32-392 F | AC2CLW 2HMU7

DWYER INSTRUMENTS 651TC-02 hőmérséklet-távadó, 32-392 F

Raktáron
Tétel: AC2CLW Típus: 651TC-02Kereszthivatkozás: 2HMU7
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
€447.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet-jeladó
Elektromos kapcsolatTermináltábla
Impedancia700 Ohm @ 24V DC
Szerelési típusfelületi
Kimeneti áram4-20 mA
teljesítmény Kötelező10 - 32V DC
Válaszidő2 msec.ec.
Érzékelő típusK típusú hőelem
Hőmérséklet Pontosság-/+ 0.1% teljes skála
Temp. Hatótávolság32 Deg. 392 fokig. F
Átadó típus2 huzal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód9025198080
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellVálaszidőÉrzékelő típusHőmérséklet PontosságTemp. HatótávolságÁr
DWYER INSTRUMENTS 651A-10 Hőmérséklet-távadó, 32 - 212°F | AC2CLR 2HMU3 651A-10200 ms.Pt100 RTD-/+ Olvasás 0.2%-a32 Deg. 212 fokig. F€436.23
DWYER INSTRUMENTS 651A-20 Hőmérséklet-távadó, 32-392 F | AC2CLT 2HMU4 651A-20200 ms.Pt100 RTD-/+ Olvasás 0.2%-a32 Deg. 392 fokig. F€413.36
DWYER INSTRUMENTS 651A-40 hőmérséklet-távadó, 32 - 752 F | AC2CLU 2HMU5 651A-40200 ms.Pt100 RTD-/+ Olvasás 0.2%-a32 Deg. 752 fokig. F€447.41
DWYER INSTRUMENTS 651TC-01 Hőmérséklet-távadó, 32 - 212°F | AC2CLV 2HMU6 651TC-012 msec.ec.K típusú hőelem-/+ 0.1% teljes skála32 Deg. 212 fokig. F€434.91
DWYER INSTRUMENTS 651TC-04 Hőmérséklet-távadó, 32 - 752 F | AC2CLX 2HMU8 651TC-042 msec.ec.K típusú hőelem-/+ 0.1% teljes skála32 Deg. 752 fokig. F€434.91
DWYER INSTRUMENTS 651TC-06 Hőmérséklet-távadó, 32-1112°F | AC2CLY 2HMU9 651TC-062 msec.ec.K típusú hőelem-/+ 0.1% teljes skála32 Deg. 1112 fokig. F€434.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 651TC-02 hőmérséklet-távadó, 32-392 F
€447.37 /Mértékegység