LYNDEX-NIKKEN C5031-1250-8.00 Shell Mill tartó 1.2 5 hüvelyk átmérőjű projekt 8 hüvelyk | AH8FBR 38PD92

LYNDEX-NIKKEN C5031-1250-8.00 Shell Mill tartó 1.2 5 hüvelyk átmérőjű projekt 8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH8FBR Modell: C5031-1250-8.00Kereszthivatkozás: 38PD92

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€693.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKagylómalom-tartó
Test Dia.2.882 "
Pil. Dia.1.25 "
Pilóta hossza0.690 "
Vetítés8"
MéretCAT50
Menetméret5 / 8-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.73
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.VetítésMéretMenetméretÁr
LYNDEX-NIKKEN 850-032-1.00 Shell Mill tartó R8 0.50 hüvelyk átmérő 0.57 hüvelyk hossz | AH8EWH 38NV25 850-032-1.001.38 "1"R81 / 4-28€212.90
LYNDEX-NIKKEN 850-048-1.00 Shell Mill tartó R8 0.75 hüvelyk átmérő 0.69 hüvelyk hosszúság | AH8EWJ 38NV26 850-048-1.002"1"R83 / 8-24€271.92
LYNDEX-NIKKEN 850-064-1.00 Shell Mill tartó R8 1 hüvelyk átmérő 0.69 hüvelyk hosszúság | AH8EWK 38NV27 850-064-1.002.38 "1"R81 / 2-20€271.92
LYNDEX-NIKKEN 850-080-1.00 Shell Mill tartó R8 1.25 hüvelyk átmérő 0.69 hüvelyk hosszúság | AH8EWL 38NV28 850-080-1.002.88 "1"R85 / 8-18€350.11
LYNDEX-NIKKEN 850-096-1.75 Shell Mill tartó R8 1.50 hüvelyk átmérő 0.94 hüvelyk hosszúság | AH8EWM 38NV29 850-096-1.753.5 "1.75 "R83 / 4-16€350.11
LYNDEX-NIKKEN B3001-0500-1.19 Shell Mill tartó BT30 0.50 átmérő 0.57 hüvelyk hosszúság | AH8EWN 38NV44 B3001-0500 1.19-1.378 "1.19 "BT301 / 4-28€263.21
LYNDEX-NIKKEN B3001-0750-1.19 Shell Mill tartó BT30 0.75 hüvelyk átmérő 0.67 hüvelyk hosszúság | AH8EWP 38NV45 B3001-0750 1.19-1.929 "1.19 "BT303 / 8-24€260.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LYNDEX-NIKKEN C5031-1250-8.00 Shell Mill tartó 1.2 5 hüvelyk átmérőjű projekt 8 hüvelyk
€693.33 /Mértékegység