Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LYNDEX-NIKKEN B3001-0500-1.19 Shell Mill tartó BT30 0.50 átmérő 0.57 hüvelyk hosszúság | AH8EWN 38NV44

LYNDEX-NIKKEN B3001-0500-1.19 Shell Mill tartó BT30 0.50 átmérő 0.57 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AH8EWN Modell: B3001-0500-1.19Kereszthivatkozás: 38NV44
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
€263.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKagylómalom-tartó
Test Dia.1.378 "
Pil. Dia.0.50 "
Pilóta hossza0.570 "
Vetítés1.19 "
MéretBT30
Menetméret1 / 4-28

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)17.15
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.VetítésMéretMenetméretÁr
LYNDEX-NIKKEN 850-032-1.00 Shell Mill tartó R8 0.50 hüvelyk átmérő 0.57 hüvelyk hossz | AH8EWH 38NV25 850-032-1.001.38 "1"R81 / 4-28€212.90
LYNDEX-NIKKEN 850-048-1.00 Shell Mill tartó R8 0.75 hüvelyk átmérő 0.69 hüvelyk hosszúság | AH8EWJ 38NV26 850-048-1.002"1"R83 / 8-24€271.92
LYNDEX-NIKKEN 850-064-1.00 Shell Mill tartó R8 1 hüvelyk átmérő 0.69 hüvelyk hosszúság | AH8EWK 38NV27 850-064-1.002.38 "1"R81 / 2-20€271.92
LYNDEX-NIKKEN 850-080-1.00 Shell Mill tartó R8 1.25 hüvelyk átmérő 0.69 hüvelyk hosszúság | AH8EWL 38NV28 850-080-1.002.88 "1"R85 / 8-18€350.11
LYNDEX-NIKKEN 850-096-1.75 Shell Mill tartó R8 1.50 hüvelyk átmérő 0.94 hüvelyk hosszúság | AH8EWM 38NV29 850-096-1.753.5 "1.75 "R83 / 4-16€350.11
LYNDEX-NIKKEN B3001-0750-1.19 Shell Mill tartó BT30 0.75 hüvelyk átmérő 0.67 hüvelyk hosszúság | AH8EWP 38NV45 B3001-0750 1.19-1.929 "1.19 "BT303 / 8-24€260.03
LYNDEX-NIKKEN B3001-1000-1.19 Shell Mill tartó BT30 1 hüvelyk átmérő 0.67 hüvelyk hosszúság | AH8EWQ 38NV46 B3001-1000 1.19-2.382 "1.19 "BT301 / 2-20€284.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LYNDEX-NIKKEN B3001-0500-1.19 Shell Mill tartó BT30 0.50 átmérő 0.57 hüvelyk hosszúság
€263.21 /Mértékegység