Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LYNDEX-NIKKEN C4017-0008-4.00 Collet Chuck, Cv40 Taper Size, 0.0470 Inch Min. Collet Capacity | CR9TUL 38PA68

LYNDEX-NIKKEN C4017-0008-4.00 befogó tokmány, Cv40 kúpos méretű, 0.0470 hüvelyk min. Befogópatron kapacitás

Raktáron
Tétel: CR9TUL Modell: C4017-0008-4.00Kereszthivatkozás: 38PA68

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€412.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCollet Chuck

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásCollet sorozatÁtmérőVetítésMéretÁr
LYNDEX-NIKKEN B3007-0016-2.36 Befogó tokmány BT30 ER16 Project 2.360 hüvelykes | AH8EWR 38NV73 B3007-0016 2.36-0.0190 "0.406"ER161.26 "2.36 "BT30€327.06
LYNDEX-NIKKEN B3007-0020-2.50 Befogó tokmány BT30 ER20 Project 2.500 hüvelykes | AH8EWT 38NV74 B3007-0020 2.50-0.0390 "0.511"ER201.38 "2.5 "BT30€360.97
LYNDEX-NIKKEN B3007-0500-2.00 Befogó tokmány BT30 100TG Project 3.940 hüvelyk | AH8EWU 38NV82 B3007-0500 2.00-0.1250 "0.500"100TG2.5 "3.94 "BT30€595.78
LYNDEX-NIKKEN B3007-0750-2.50 Befogó tokmány BT30 ER8 Project 4 hüvelykes | AH8EWV 38NV83 B3007-0750 2.50-0.0470 "0.750"ER80.47 "4"BT30€289.17
LYNDEX-NIKKEN B3007-1000-3.94 Befogó tokmány BT30 ER11 Project 4 hüvelykes | AH8EWW 38NV84 B3007-1000 3.94-0.0470 "1.000"ER110.75 "4"BT30€289.17
LYNDEX-NIKKEN B3017-0020-4.00 Befogó tokmány BT30 ER32 Project 5 hüvelykes | AH8EWX 38NV89 B3017-0020 4.00-0.0390 "0.511"ER201.38 "4"BT30€406.11
LYNDEX-NIKKEN B3027-0016-5.00 Befogó tokmány BT40 ER11 Project 2.500 hüvelykes | AH8EWY 38NV93 B3027-0016 5.00-0.0190 "0.406"ER161.26 "5"BT30€359.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LYNDEX-NIKKEN C4017-0008-4.00 befogó tokmány, Cv40 kúpos méretű, 0.0470 hüvelyk min. Befogópatron kapacitás
€412.77 /Mértékegység