Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 02278-PWR Screw Anchor, Carbon Steel, 1/4 Inch Length, 100Pk | AH2YQD 30TE87

POWERS FASTENERS 02278-PWR csavaros horgony, szénacél, 1/4 hüvelyk hosszú, 100 pk

Raktáron
Tétel: AH2YQD Típus: 02278-PWRKereszthivatkozás: 30TE87
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
€86.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorgony
Horgony Dia.5 / 32 "
Fúrófej mérete3 / 16 "
Head StyleOstyafej
Hossz2"
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága1 / 2 "
típusCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.558
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)8.64
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 02278-PWR csavaros horgony, szénacél, 1/4 hüvelyk hosszú, 100 pk
€86.38 /csomag