LUMAPRO 6XPW5 Rejtett ballaszt fémhalogén 1500w | AF2TKF

LUMAPRO 6XPW5 rejtett ballaszt fémhalogén 1500w

Raktáron
Tétel: AF2TKF Modell: 6XPW5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€520.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHID előtét
ANSI kódM48
BallasztcsaládHID mágneses
Előtét típusaSzonda indítása
Magasság4.25 "
Hz60
Bemeneti feszültség480
Bemeneti watt1623
Szigetelési osztályH
Lámpa típusaFémhalogén
Lámpa Watts1500
Hossz6"
Min. Kezdő hőmérséklet.-20 fok F
Lámpák száma1
Működési erősítők @ 480 V3.3
HővédelemNem
Szélesség5.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.175
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8504100000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszANSI kódElőtét típusaMin. Kezdő hőmérséklet.SzélességMagasságBemeneti feszültségBemeneti wattÁr
LUMAPRO 4CRH3 rejtett mag/tekercs előtétkészlet 320 lámpa watt | AD6ZAF 4CRH34.75 "M132 / M154Impulzus indítás-20 fok F4.187 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277363€196.89
LUMAPRO 4CRH4 rejtett mag/tekercs előtétkészlet 350 lámpa watt | AD6ZAG 4CRJ9 4CRH44.75 "M131Impulzus indítás-20 fok F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277397€88.00
LUMAPRO 4CRH5 rejtett mag/tekercs előtétkészlet 400 lámpa watt | AD6ZAH 4CRH54.75 "M135 / M155Impulzus indítás-20 fok F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277454€64.65
LUMAPRO 4CRH6 rejtett mag/tekercs előtétkészlet 250 lámpa watt | AD6ZAJ 4CRH64.75 "M138 / M153Impulzus indítás-20 fok F3.187 "4.25 "120/208/240/277/480284€268.28
LUMAPRO 4CRH7 Hid mag / tekercses előtétkészlet 320 lámpa watt | AD6ZAK 4CRH74.75 "M132 / M154Impulzus indítás-20 fok F3 13 / 16 "4.25 "120/208/240/277/480363€220.41
LUMAPRO 4CRH9 rejtett mag/tekercs előtétkészlet 50 lámpa watt | AD6ZAM 4CRH93 15 / 16 "S68Mag és tekercs-40 fok F2 5 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 27765€151.27
LUMAPRO 4CRJ2 rejtett mag/tekercs előtétkészlet 150 lámpa watt | AD6ZAP 4CRJ23 15 / 16 "M102 / M142Impulzus indítás-20 fok F3 13 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277186€53.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 6XPW5 rejtett ballaszt fémhalogén 1500w
€520.82 /Mértékegység