Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 6X971 fluoreszkáló kézi lámpa | AF2PWW

LUMAPRO 6X971 Fénycső kézi lámpa

Raktáron
Cikkszám: AF2PWW Modell: 6X971
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
€73.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi lámpa
erősítők0.305
színekSárga
Vezetékhossz25 láb.
Vezeték típusaSJT
Mérő / vezető18/2
HandleEgyenes kapcsolóval
Magasság26 "
Ház Dia.3-1 / 2 "
Ház anyagaMűanyag
Lámpa típusaFluoreszkáló
Lámpa Watts15
Hossz28 1 / 3 "
Lens AnyagPVC
FelszerelésHorog
NEC kábeljelölésSJT
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA értékelés15
Áramforrás120 VAC
Pótlámpa1V173
típusÁltalános rendeltetésű
Feszültség125
Watts15

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9405408000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaerősítőkszínekLámpa típusaLámpa WattsHosszLens AnyagNEC kábeljelölésÁr
LUMAPRO 2W048 kézi izzólámpa | AC3TKJ 2W048Fém12FeketeIzzó7516 "-SJTOW€33.03
LUMAPRO 2W243 kézi izzólámpa | AC3TMC 2W243Fém12FeketeIzzó10016 "-SJT€60.89
LUMAPRO 2W244 kézi izzólámpa 120v 75w Max | AC3TMD 2W244Műanyag0.6FeketeIzzó7516 "-SJT€35.33
LUMAPRO 2YKN1 kézi lámpa Led 2.5w 25ft vezeték | AC4CEZ 2YKN1Műanyag0.02SzürkeLED4.514 "PolikarbonátSJT€99.00
LUMAPRO 2YKN2 kézi lámpa Led 2.5w 50ft vezeték | AC4CFA 2YKN2Műanyag0.02SzürkeLED4.514 "PolikarbonátSJT€117.71
LUMAPRO 2YKN3 kézi lámpa Led 5w 25ft vezeték | AC4CFB 2YKN3Műanyag0.027SzürkeLED7.519 "PolikarbonátSJT€109.15
LUMAPRO 2YKN4 kézi lámpa LED 5w 50ft vezeték | AC4CFC 2YKN4Műanyag0.027SzürkeLED7.519 "PolikarbonátSJT€129.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 6X971 Fénycső kézi lámpa
€73.80 /Mértékegység