Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 4VCX1 miniatűr lámpa C244-1 T6 12v | AD9VJN

LUMAPRO 4VCX1 miniatűr lámpa C244-1 T6 12v

Raktáron
Tétel: AD9VJN Típus: 4VCX1
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
€7.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam1000 XNUMX óra.
Átlagos élet1000 XNUMX óra.
Alap típusaDupla érintkező bajonett (BA15d)
Izzó házÜveg
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek25
Lámpa alakjaT6
Lámpa típusaMiniatűr-T
Lumens25
Max. Teljes hossz1.77 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásJelzőfények
Kereskedési számC244-1
Feszültség12
Watts7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8539228060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKereskedési számÁtlagos élettartamÁtlagos életWattsAlap típusaKezdeti lumenekLumensMax. Teljes hosszPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 2FMX3 miniatűr lámpa 5007 5w T6 12v - 10 db-os csomag | AB9VUF 2FMX35007200 XNUMX óra.200 XNUMX óra.5Egy érintkezős bajonett (BA15s)50501.47 "10€14.27
LUMAPRO 4VCX6 miniatűr lámpa C249-1 T6 12v | AD9VJU 4VCX6C249-11000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.10Dupla érintkező bajonett (BA15d)65651.73 "1€7.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 4VCX1 miniatűr lámpa C244-1 T6 12v
€7.87 /Mértékegység