Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 4KGF6 elektronikus előtét T8 lámpa 120 / 277v | AD8HDC

LUMAPRO 4KGF6 elektronikus előtét T8 lámpák 120/277v

Raktáron
Tétel: AD8HDC Modell: 4KGF6
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
€37.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus ballaszt
AC erősítők0.40 a 0.93
Előtétfaktor0.88
BallasztcsaládLumaPro
Magasság1"
Bemeneti watt108 a 112
Lámpa típusaT8 lámpák
Hossz9.5 "
FényteljesítményNormál
Min. Kezdő hőmérséklet.0 fok F
Az F17T8 lámpák száma3 vagy 4
Az F25T12 lámpák száma3 vagy 4
Az F25T8 lámpák száma3 vagy 4
Az F28T8 lámpák száma3 vagy 4
Az F32T8 lámpák száma3 vagy 4
F32T8 (26W) lámpák száma3 vagy 4
F32T8 (28W) lámpák száma3 vagy 4
F32T8 (30W) lámpák száma3 vagy 4
F40T12 U-Bend lámpák száma3
Az F40T8 lámpák száma3
Lámpák száma3 vagy 4
Power FactorNagyobb, mint 0.98
Indítás típusaAzonnali
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 10%
Feszültség120/277
Szélesség1 5 / 16 "
Vezeték típusaPárhuzamos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5535
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8504100000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Javítás

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkBemeneti wattFényteljesítményMin. Kezdő hőmérséklet.Lámpák számaPower FactorIndítás típusaÁr
LUMAPRO 4KGD8 elektronikus előtét T8 lámpa 120 / 277v | AD8HCT 4 kg 80.48 a 0.2157 a 56Normál0 fok F1 vagy 2Nagyobb, mint 0.95programozott€34.81
LUMAPRO 4KGE4 elektronikus előtét T8 lámpa 120 / 277v | AD8HCW 4KGE40.27 a 0.6273 a 74Magas0 fok F1 vagy 2Nagyobb, mint 0.95Azonnali€36.69
LUMAPRO 4KGE5 elektronikus előtét T8 lámpa 120 / 277v | AD8HCX 4KGE50.39 a 0.91106 a 108Magas0 fok F2 vagy 3Nagyobb, mint 0.95Azonnali€30.23
LUMAPRO 4KGE6 elektronikus előtét T8 lámpák 120/277v | AD8HCY 4KGE60.24 a 1.2466 a 145Magas0 fok F3 vagy 4Nagyobb, mint 0.95Azonnali€55.81
LUMAPRO 4KGF5 elektronikus előtét T8 lámpa 120 / 277v | AD8HDB 4KGF50.31 a 0.7183 a 85Normál0 fok F2 vagy 3Nagyobb, mint 0.97Azonnali€29.67
LUMAPRO 4KGF7 elektronikus előtét T8 lámpa 120 / 277v | AD8HDD 4KGF70.25 a 0.9267 a 108Normál32 fok F1 vagy 2Nagyobb, mint 0.99Azonnali€43.62
LUMAPRO 4KGL4 elektronikus előtét T8 lámpák 120/277v | AD8HDW 4KGL40.21 a 0.5057 a 59Normál0 fok F1 vagy 2Nagyobb, mint 0.95Azonnali€30.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 4KGF6 elektronikus előtét T8 lámpák 120/277v
€37.27 /Mértékegység