A Dayton 31LH35 váltakozó áramú motor az elektromos energiát mechanikus energiává alakítja át, hogy a dolgok mozogjanak. Hasznos a feldolgozóiparban, a szállításban, a mezőgazdaságban és az építőiparban. Ezt az általános célú motort szállítószalag-rendszerekben, ventilátorokban és ventilátorokban, kompresszorokban és szerszámgépekben alkalmazzák.
Jellemzők:
- A Dayton 31LH35 AC motor inverteres besorolású, így kompatibilis a változó frekvenciájú hajtásokkal (VFD) a pontos fordulatszám-szabályozás és az energiahatékonyság érdekében.
- Folyamatos üzemre tervezték, hogy megállás nélkül, túlmelegedés nélkül működjön, így biztosítva a hosszan tartó és megbízható működést.
- Ez a motor 230 vagy 460 V-on üzemeltethető, így rugalmasan alkalmazkodik a különböző feszültségrendszerekhez.
- Nyitott cseppálló kialakítással rendelkezik, amely védelmet nyújt a környezeti nedvesség és szennyeződések ellen.
- Ez a Dayton motor merev alapra szerelhető, amely biztonságos és stabil telepítést tesz lehetővé vízszintes helyzetekben.
- Kulcsos motortengely-kialakítása javítja a motor kompatibilitását a különböző berendezésekkel, és csökkenti a csúszásveszélyt, biztosítva a hatékony erőátvitelt.
- Ez a háromfázisú motor hengerelt acélból készült a tartósság és a szerkezeti integritás érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség az egyfázisú és a háromfázisú váltakozó áramú motorok között?
A. Az egyfázisú váltakozó áramú motorok egyetlen feszültségfázisról működnek. A háromfázisú váltakozó áramú motorok három feszültségfázist használnak, és az ipari alkalmazásokban gyakoribbak, nagyobb hatékonyságot és teljesítményt kínálva.
K. Hogyan szabályozza ennek a Dayton 31LH35 AC motornak a sebességét?
V. Ennek a Dayton váltakozó áramú motornak a fordulatszáma szabályozható a váltakozó áramú tápegység frekvenciájának beállításával vagy különféle vezérlőmechanizmusok használatával, például változó frekvenciájú meghajtókkal (VFD), vagy a motor pólusainak számának változtatásával.
K. Melyek a legfontosabb biztonsági szempontok a váltakozó áramú motorokkal végzett munka során?
V. A biztonsági óvintézkedések közé tartozik az áramellátás leválasztása a karbantartás elvégzése előtt, a megfelelő földelés biztosítása, a lezárási/címkézési eljárások követése, valamint a megfelelő személyi védőfelszerelés használata a váltakozó áramú motorokkal végzett munka során.