LUMAPRO 45C243 Led Flood Light nagy 140w 5700k | AD6FJX

LUMAPRO 45C243 Led Flood Light nagy 140w 5700k

Raktáron
Tétel: AD6FJX Modell: 45C243

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,601.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED-es világítás
Színhőmérséklet.5700K
CRI73
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésDesignLights konzorcium (DLC)
Magasság7.5 "
Ház befejezéseSötét bronz
Ház anyagaÖntött alumínium
LED cseréje100W HPS / MH
Hossz16.5 "
Lens AnyagEdzett üveg
FényeloszlásV. típus
Lumens8400
Lumen / Watt60
FelszerelésSzögletes pólus
Névleges élet50,000 XNUMX óra.
Temp. Hatótávolság-30-130 F fok
Feszültség100-277
5 év
Watts140
Szélesség16.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.34
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)47.5
Hajószélesség (cm)56.13
HS-kód9405406000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 45C243 Led Flood Light nagy 140w 5700k
€2,601.97 /Mértékegység