Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 3EHN9 miniatűr lámpa 9007ll 65 / 55w T4 5/8 12.8v | AC8WQF

LUMAPRO 3EHN9 Miniature Lamp 9007ll 65/55w T4 5/8 12.8v

Raktáron
Tétel: AC8WQF Modell: 3EHN9

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€16.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam300/1200 óra.
Átlagos élet300/1200 óra.
Alap típusaAxiális előfókusz
Izzó házÜveg
Áramlat5420 / 4580mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa alakjaT4 5/8
Lámpa típusaMiniatűr-T
Lumens1350/1000
Max. Teljes hossz3.74 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám9007 LL
Feszültség12.8
Watts65/55

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8539293060
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellKereskedési számÁtlagos élettartamÁtlagos életWattsÁramlatKezdeti lumenekLámpa átmérőjeLumensÁr
LUMAPRO 2FMY1 miniatűr lámpa 9004 65 / 45w T4 5/8 12.8v | AB9VUM 2FMY19004150/320 óra.150/320 óra.65/455080 / 3520mA15,084/87990.57 "15,084/8799€6.99
LUMAPRO 2FMY4 miniatűr lámpa 9007 65/55w T4 5/8 12.8v | AB9VUQ 2FMY49007150/320 óra.150/320 óra.65/555070 / 4290mA16,969/12,5700.57 "16,969/12,570€13.58
LUMAPRO 2FNA8 miniatűr lámpa 9004ll 65 / 45w T4 5/8 12.8v | AB9VVG 2FNA89004 LL300/640 óra.300/640 óra.65/45-1200/7000.4 "1200/700€13.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 3EHN9 Miniature Lamp 9007ll 65/55w T4 5/8 12.8v
€16.43 /Mértékegység