Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMY4 miniatűr lámpa 9007 65/55w T4 5/8 12.8v | AB9VUQ

LUMAPRO 2FMY4 miniatűr lámpa 9007 65/55w T4 5/8 12.8V

Raktáron
Tétel: AB9VUQ Modell: 2FMY4
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
€13.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam150/320 óra.
Átlagos élet150/320 óra.
Alap típusaAxiális előfókusz
Izzó átmérője9 / 16 "
Izzó házÜveg
Áramlat5070 / 4290mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek16,969/12,570
Lámpa átmérője0.57 "
Lámpa alakjaT4 5/8
Lámpa típusaMiniatűr-T
Lumens16,969/12,570
Max. Teljes hossz3.74 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásFényszóró magas / alacsony fényszóró
Kereskedési szám9007
Feszültség12.8
Watts65/55

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8539228040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellKereskedési számÁtlagos élettartamÁtlagos életWattsÁramlatKezdeti lumenekLámpa átmérőjeLumensÁr
LUMAPRO 2FMY1 miniatűr lámpa 9004 65 / 45w T4 5/8 12.8v | AB9VUM 2FMY19004150/320 óra.150/320 óra.65/455080 / 3520mA15,084/87990.57 "15,084/8799€6.99
LUMAPRO 2FNA8 miniatűr lámpa 9004ll 65 / 45w T4 5/8 12.8v | AB9VVG 2FNA89004 LL300/640 óra.300/640 óra.65/45-1200/7000.4 "1200/700€13.21
LUMAPRO 3EHN9 miniatűr lámpa 9007ll 65 / 55w T4 5/8 12.8v | AC8WQF 3EHN99007 LL300/1200 óra.300/1200 óra.65/555420 / 4580mA--1350/1000€16.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMY4 miniatűr lámpa 9007 65/55w T4 5/8 12.8V
€13.58 /Mértékegység