Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FNA8 miniatűr lámpa 9004ll 65 / 45w T4 5/8 12.8v | AB9VVG

LUMAPRO 2FNA8 miniatűr lámpa 9004ll 65/45w T4 5/8 12.8V

Raktáron
Tétel: AB9VVG Modell: 2FNA8

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€13.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam300/640 óra.
Átlagos élet300/640 óra.
Alap típusaAxiális előfókusz
Izzó átmérője13 / 32 "
Izzó házÜveg
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek1200/700
Lámpa átmérője0.4 "
Lámpa alakjaT4 5/8
Lámpa típusaMiniatűr-T
Lumens1200/700
Max. Teljes hossz3.74 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásFényszóró magas / alacsony fényszóró
Kereskedési szám9004 LL
Feszültség12.8
Watts65/45

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8539228040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellKereskedési számÁtlagos élettartamÁtlagos életWattsÁramlatKezdeti lumenekLámpa átmérőjeLumensÁr
LUMAPRO 2FMY1 miniatűr lámpa 9004 65 / 45w T4 5/8 12.8v | AB9VUM 2FMY19004150/320 óra.150/320 óra.65/455080 / 3520mA15,084/87990.57 "15,084/8799€7.71
LUMAPRO 2FMY4 miniatűr lámpa 9007 65/55w T4 5/8 12.8v | AB9VUQ 2FMY49007150/320 óra.150/320 óra.65/555070 / 4290mA16,969/12,5700.57 "16,969/12,570€13.58
LUMAPRO 3EHN9 miniatűr lámpa 9007ll 65 / 55w T4 5/8 12.8v | AC8WQF 3EHN99007 LL300/1200 óra.300/1200 óra.65/555420 / 4580mA--1350/1000€14.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FNA8 miniatűr lámpa 9004ll 65/45w T4 5/8 12.8V
€13.21 /Mértékegység