Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 3EHN4 miniatűr lámpa 31.2/8.26w S8 14v - 10 db-os csomag | AC8WQA

LUMAPRO 3EHN4 Miniature Lamp 31.2/8.26w S8 14v - Pack Of 10

Raktáron
Tétel: AC8WQA Modell: 3EHN4
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
€66.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam4000/10,000 óra.
Átlagos élet4000/10,000 óra.
Alap típusaDupla érintkező ék
Izzó átmérője1"
Izzó házÜveg
Áramlat2230 / 590mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek402
Lámpa átmérője1"
Lámpa alakjaS8
Lámpa típusaMiniatűr-S
Lumens402
Max. Teljes hossz2.09 "
A lámpa általános alakjaS
Elsődleges alkalmazásNappali futás
Kereskedési szám4114 LL
Feszültség14
Watts31.2/8.3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8539293060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellWattsAlap típusaÁramlatKezdeti lumenekLumensMax. Teljes hosszElsődleges alkalmazásKereskedési számPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 2FNA4 miniatűr lámpa 5702nak 26.9w S8 14v - 10 db-os csomag | AB9VVD 2FNA426.9Műanyag ék1920 / 590mA24/224/22"Általános rendeltetésű5702NAK10€80.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 3EHN4 Miniature Lamp 31.2/8.26w S8 14v - Pack Of 10
€66.63 /csomag