Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FNA4 miniatűr lámpa 5702nak 26.9w S8 14v - 10 db-os csomag | AB9VVD

LUMAPRO 2FNA4 miniatűr lámpa 5702nak 26.9w S8 14v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VVD Modell: 2FNA4

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€80.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam4000/10,000 óra.
Átlagos élet4000/10,000 óra.
Alap típusaMűanyag ék
Izzó átmérője1"
Izzó házÜveg
Áramlat1920 / 590mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek24/2
Lámpa átmérője1"
Lámpa alakjaS8
Lámpa típusaMiniatűr-S
Világos színBorostyán
Lumens24/2
Max. Teljes hossz2"
A lámpa általános alakjaS
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám5702NAK
Feszültség14
Watts26.9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8539228040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellWattsAlap típusaÁramlatKezdeti lumenekLumensMax. Teljes hosszElsődleges alkalmazásKereskedési számPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 3EHN4 miniatűr lámpa 31.2/8.26w S8 14v - 10 db-os csomag | AC8WQA 3EHN431.2/8.3Dupla érintkező ék2230 / 590mA4024022.09 "Nappali futás4114 LL10€66.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FNA4 miniatűr lámpa 5702nak 26.9w S8 14v - 10 db-os csomag
€80.09 /csomag