Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2YKN5 kézi lámpa Led 5w 25 vezeték | AC4CFD

LUMAPRO 2YKN5 kézi lámpa Led 5w 25' vezeték

Raktáron
Cikkszám: AC4CFD Modell: 2YKN5
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
€181.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi lámpa
erősítők12
színekSzürke
Vezetékhossz25 láb.
Vezeték típusaSJT
Mérő / vezető16/3
HandleOvális kapcsolóval
Magasság14 "
Ház Dia.3-1 / 2 "
Ház anyagaMűanyag
Lámpa típusaLED
Lámpa Watts6.5
Hossz14 "
LencsékPolyCarb
Lens AnyagPolikarbonát
Mágneses húzás12 font
FelszerelésHorog
NEC kábeljelölésSJT
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA értékelés5
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Áramforrás120 VAC
típusÁltalános rendeltetésű
Feszültség120
Watts5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)40.39
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód9405408000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaerősítőkszínekLámpa típusaLámpa WattsHosszLens AnyagNEC kábeljelölésÁr
LUMAPRO 2W048 kézi izzólámpa | AC3TKJ 2W048Fém12FeketeIzzó7516 "-SJTOW€33.03
LUMAPRO 2W243 kézi izzólámpa | AC3TMC 2W243Fém12FeketeIzzó10016 "-SJT€60.89
LUMAPRO 2W244 kézi izzólámpa 120v 75w Max | AC3TMD 2W244Műanyag0.6FeketeIzzó7516 "-SJT€35.33
LUMAPRO 2YKN1 kézi lámpa Led 2.5w 25ft vezeték | AC4CEZ 2YKN1Műanyag0.02SzürkeLED4.514 "PolikarbonátSJT€99.00
LUMAPRO 2YKN2 kézi lámpa Led 2.5w 50ft vezeték | AC4CFA 2YKN2Műanyag0.02SzürkeLED4.514 "PolikarbonátSJT€117.71
LUMAPRO 2YKN3 kézi lámpa Led 5w 25ft vezeték | AC4CFB 2YKN3Műanyag0.027SzürkeLED7.519 "PolikarbonátSJT€109.15
LUMAPRO 2YKN4 kézi lámpa LED 5w 50ft vezeték | AC4CFC 2YKN4Műanyag0.027SzürkeLED7.519 "PolikarbonátSJT€129.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2YKN5 kézi lámpa Led 5w 25' vezeték
€181.72 /Mértékegység