LUMAPRO 2NAZ1 fluoreszkáló lámpatest High Bay F54t5ho | AC2VEP

LUMAPRO 2NAZ1 fluoreszkáló lámpatest High Bay F54t5ho

Raktáron
Tétel: AC2VEP Modell: 2NAZ1

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€496.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFluoreszkáló High Bay tartó
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0 fok és 104 fok F között
Előtét mennyisége1
Előtét típusaElektronikus
Lámpatest teljesítménye240W
Magasság4.5 "
Ház befejezéseFehér porfesték
Ház anyagaAcél
Lámpa tartozékNem
Lámpa mennyisége4
Lámpa típusaF54T5HO
Lámpa Watts54W
Hossz48 "
Fényeloszlásszéles
FelszerelésMennyezet vagy függesztett
Szerelési magasság20–40 láb.
Reflektor típusaFehér rekeszek
Javasolt lámpatétel4XMJ7
Feszültség120 és 277V között
Szélesség13.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.9975
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)135.89
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód9405106020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Hőnyílások

Termékváltozatok

TermékekModellFényeloszlásReflektor típusaÁr
LUMAPRO 2NAX8 fluoreszkáló lámpatest High Bay F54t5ho | AC2VEM 2NAX8keskenyMIRO nyílt€496.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2NAZ1 fluoreszkáló lámpatest High Bay F54t5ho
€496.81 /Mértékegység