Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2NAX8 fluoreszkáló lámpatest High Bay F54t5ho | AC2VEM

LUMAPRO 2NAX8 fluoreszkáló lámpatest High Bay F54t5ho

Raktáron
Tétel: AC2VEM Modell: 2NAX8

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€496.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFluoreszkáló High Bay tartó
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0 fok és 104 fok F között
Előtét mennyisége1
Előtét típusaElektronikus
Lámpatest teljesítménye240W
Magasság4.5 "
Ház befejezéseFehér porfesték
Ház anyagaAcél
Lámpa tartozékNem
Lámpa mennyisége4
Lámpa típusaF54T5HO
Lámpa Watts54W
Hossz48 "
Fényeloszláskeskeny
FelszerelésMennyezet vagy függesztett
Szerelési magasság20–40 láb.
Reflektor típusaMIRO nyílt
Javasolt lámpatétel4XMJ7
Feszültség120 és 277V között
Szélesség13.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód9405106020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Hőnyílások

Termékváltozatok

TermékekModellFényeloszlásReflektor típusaÁr
LUMAPRO 2NAZ1 fluoreszkáló lámpatest High Bay F54t5ho | AC2VEP 2NAZ1szélesFehér rekeszek€496.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2NAX8 fluoreszkáló lámpatest High Bay F54t5ho
€496.81 /Mértékegység