Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FPB9 miniatűr led izzó Lm2075cs 0.72w T6 75v | AB9WAR

LUMAPRO 2FPB9 miniatűr led izzó Lm2075cs 0.72w T6 75v

Raktáron
Tétel: AB9WAR Modell: 2FPB9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€33.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr LED izzó
Átlagos élettartam100,000 XNUMX óra.
Átlagos élet100,000 XNUMX óra.
Alap típusaGyertyatartó csavar (E12)
Izzó átmérője3 / 4 "
Izzó házÜveg
Áramlat0.03mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa átmérője0.75 "
Lámpa alakjaT6
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színMeleg fehér
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
HelyettesítiBulb 3S6/75V, 6S6/75V
Kereskedési számLM2075CS
Feszültség75
Watts0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8539490080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVilágos színÁr
LUMAPRO 2FPB4 Miniatűr Led Izzó Lm2075cs 0.72w T6 75v | AB9WAP 2FPB4Borostyán€21.43
LUMAPRO 2FPB5 miniatűr led izzó Lm2075cs 0.72w T6 75v | AB9WAQ 2FPB5Kék€34.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FPB9 miniatűr led izzó Lm2075cs 0.72w T6 75v
€33.80 /Mértékegység