Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FNC8 miniatűr lámpa H2-55 55w T3 12.8v | AB9VVY

LUMAPRO 2FNC8 miniatűr lámpa H2-55 55w T3 12.8v

Raktáron
Tétel: AB9VVY Modell: 2FNC8
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
€14.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam255 XNUMX óra.
Átlagos élet255 XNUMX óra.
Alap típusaX511
Izzó átmérője7 / 16 "
Izzó házÜveg
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek1890
Lámpa átmérője0.44 "
Lámpa alakjaT3
Lámpa típusaMiniatűr-T
Lumens1890
Max. Teljes hossz1.22 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési számH2-55
Feszültség12.8
Watts55

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8539293060
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellElsődleges alkalmazásÁtlagos élettartamÁtlagos életKereskedési számWattsAlap típusaKezdeti lumenekLámpa átmérőjePkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U544 miniatűr lámpa 211-2 T3 12.8v - 2 db | AB6JWC 21U544Autóipari1000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.211-212.4Miniatűr sapka--2€4.79
LUMAPRO 21U571 miniatűr lámpa 561 T3 12.8v - 2 db | AB6JXF 21U571Autóipari1000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.56112.4Merev hurok--2€7.16
LUMAPRO 2FLT9 miniatűr lámpa 561 12.4w T3 12.8v - 10 db-os csomag | AB9VJJ 2FLT9Általános rendeltetésű1000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.56112.4Merev hurok1510.375 "10€29.23
LUMAPRO 2FMD1 miniatűr lámpa 211-2 0.97w T3 12.8v - 10 db-os csomag | AB9VMN 2FMD1Általános rendeltetésű1000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.211-21Miniatűr sapka1510.375 "10€30.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FNC8 miniatűr lámpa H2-55 55w T3 12.8v
€14.07 /Mértékegység