Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 21U544 miniatűr lámpa 211-2 T3 12.8v - 2 db | AB6JWC

LUMAPRO 21U544 miniatűr lámpa 211-2 T3 12.8 V - 2 db

Raktáron
Tétel: AB6JWC Modell: 21U544
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
€4.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam1000 XNUMX óra.
Átlagos élet1000 XNUMX óra.
Alap típusaMiniatűr sapka
Izzó házÜveg
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa alakjaT3
Lámpa típusaMiniatűr-T
Max. Teljes hossz1.72 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásAutóipari
Kereskedési szám211-2
Feszültség12.8
Watts12.4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8539293050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellElsődleges alkalmazásÁtlagos élettartamÁtlagos életKereskedési számWattsAlap típusaKezdeti lumenekLámpa átmérőjePkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U571 miniatűr lámpa 561 T3 12.8v - 2 db | AB6JXF 21U571Autóipari1000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.56112.4Merev hurok--2€7.16
LUMAPRO 2FLT9 miniatűr lámpa 561 12.4w T3 12.8v - 10 db-os csomag | AB9VJJ 2FLT9Általános rendeltetésű1000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.56112.4Merev hurok1510.375 "10€29.23
LUMAPRO 2FMD1 miniatűr lámpa 211-2 0.97w T3 12.8v - 10 db-os csomag | AB9VMN 2FMD1Általános rendeltetésű1000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.211-21Miniatűr sapka1510.375 "10€30.81
LUMAPRO 2FNC8 miniatűr lámpa H2-55 55w T3 12.8v | AB9VVY 2FNC8Általános rendeltetésű255 XNUMX óra.255 XNUMX óra.H2-5555X51118900.44 "1€14.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 21U544 miniatűr lámpa 211-2 T3 12.8 V - 2 db
€4.79 /csomag