Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FLT9 miniatűr lámpa 561 12.4w T3 12.8v - 10 db-os csomag | AB9VJJ

LUMAPRO 2FLT9 miniatűr lámpa 561 12.4w T3 12.8v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VJJ Modell: 2FLT9
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
€29.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam1000 XNUMX óra.
Átlagos élet1000 XNUMX óra.
Alap típusaMerev hurok
Izzó átmérője3 / 8 "
Izzó házÜveg
Áramlat970mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek151
Lámpa átmérője0.375 "
Lámpa alakjaT3
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színSzűrő kikapcsolása
Lumens151
Max. Teljes hossz1.72 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám561
Feszültség12.8
Watts12.4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8539228060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellElsődleges alkalmazásÁtlagos élettartamÁtlagos életKereskedési számWattsAlap típusaKezdeti lumenekLámpa átmérőjePkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U544 miniatűr lámpa 211-2 T3 12.8v - 2 db | AB6JWC 21U544Autóipari1000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.211-212.4Miniatűr sapka--2€4.79
LUMAPRO 21U571 miniatűr lámpa 561 T3 12.8v - 2 db | AB6JXF 21U571Autóipari1000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.56112.4Merev hurok--2€7.16
LUMAPRO 2FMD1 miniatűr lámpa 211-2 0.97w T3 12.8v - 10 db-os csomag | AB9VMN 2FMD1Általános rendeltetésű1000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.211-21Miniatűr sapka1510.375 "10€30.81
LUMAPRO 2FNC8 miniatűr lámpa H2-55 55w T3 12.8v | AB9VVY 2FNC8Általános rendeltetésű255 XNUMX óra.255 XNUMX óra.H2-5555X51118900.44 "1€14.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FLT9 miniatűr lámpa 561 12.4w T3 12.8v - 10 db-os csomag
€29.23 /csomag