Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FNB9 Mini neon izzó Ne-2h T2 1/15w 10pk | AB9VVT

LUMAPRO 2FNB9 Mini Neon Izzó Ne-2h T2 1/15w 10db

Raktáron
Tétel: AB9VVT Modell: 2FNB9
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
€13.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr neon izzó
Átlagos élettartam25,000 XNUMX óra.
Átlagos élet25,000 XNUMX óra.
Alap típusaVezeték terminál
Izzó átmérője1 / 4 "
Izzó házÜveg
Áramlat0.15mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa átmérője0.25 "
Lámpa alakjaT2
Lámpa típusaMiniatűr-T
Max. Teljes hossz0.75 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásHangszer
Kereskedési számÉK-2H
Feszültség105-125
Watts0.07

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód9405408000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaKereskedési számWattsPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 2FNB4 mini neon izzó Ne-2e T2 0.066w 10pk | AB9VVM 2FNB4Vezeték terminálNE-2E0.0710€18.68
LUMAPRO 2FNC1 Mini Neon izzó Ne-2d T2 1 / 4w 10pk | AB9VVU 2FNC1Egy érintkezős törpe karimásNE-2D0.310€42.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FNB9 Mini Neon Izzó Ne-2h T2 1/15w 10db
€13.26 /csomag