Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMW2 miniatűr lámpa 1477 4w T3 24v - 10 darabos csomag AB9VTV

LUMAPRO 2FMW2 miniatűr lámpa 1477 4w T3 24v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VTV Modell: 2FMW2
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
€17.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam250 XNUMX óra.
Átlagos élet250 XNUMX óra.
Alap típusaMiniatűr csavar (E10)
Izzó átmérője13 / 32 "
Izzó házÜveg
Áramlat170mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek42
Lámpa átmérője0.4 "
Lámpa alakjaT3
Lámpa típusaMiniatűr-T
Lumens42
Max. Teljes hossz1.19 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám1477
Feszültség24
Watts4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8539293060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa típusaÁtlagos élettartamÁtlagos életLumensMax. Teljes hosszA lámpa általános alakjaElsődleges alkalmazásKereskedési számPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 2EKX3 miniatűr lámpa H1-55 55w T2 1/2 12v | AB9PQY 2EKX3Miniatűr-T-200 XNUMX óra.-2.66 "TÁltalános rendeltetésűH1-551€11.48
LUMAPRO 2FLR5 miniatűr lámpa 1634 20w S8 20v | AB9VHW 2FLR5Miniatűr-S200 XNUMX óra.200 XNUMX óra.3022"SÁltalános rendeltetésű16341€4.59
LUMAPRO 2FLR6 miniatűr lámpa 631 8.82w G6 14v - 10 darabos csomag | AB9VHX 2FLR6Miniatűr-G1000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.751.44 "GÁltalános rendeltetésű63110€13.09
LUMAPRO 2FMA1 miniatűr lámpa 43 6w T3 1/4 2.5v - 10 darabos csomag | AB9VLM 2FMA1Miniatűr-T-3000 XNUMX óra.-1.19 "TMutató4310€10.20
LUMAPRO 2FMT1 miniatűr lámpa 131 0.1w G3 1/2 1.3v - 10 darabos csomag | AB9VRR 2FMT1Miniatűr-G-50 XNUMX óra.-0.94 "GAndroid Wear13110€10.37
LUMAPRO 2FMT3 miniatűr lámpa 233 0.6w G3 1/2 2.3v - 10 darabos csomag | AB9VRU 2FMT3Miniatűr-G-10 XNUMX óra.-0.94 "GAndroid Wear23310€11.42
LUMAPRO 2FMT9 miniatűr lámpa 338 0.1w T1 3/4 2.7v - 10 darabos csomag | AB9VRZ 2FMT9Miniatűr-T-6000 XNUMX óra.-0.63 "TMutató33810€22.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMW2 miniatűr lámpa 1477 4w T3 24v - 10 db-os csomag
€17.85 /csomag