Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51044.060.0030 Vállcsavar metrikus A2 rozsdamentes acél M5 x 0.8Mm, 5PK | AG2KMG 31KG50

GRAINGER M51044.060.0030 Vállcsavar metrikus A2 rozsdamentes acél M5 x 0.8Mm, 5PK

Raktáron
Tétel: AG2KMG Típus: M51044.060.0030Kereszthivatkozás: 31KG50
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
€121.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.10.22mm
Fejmagasság4.5mm
Head Stylerecézett
AnyagA2 rozsdamentes acél
Csavarfej magasság6mm
Váll Dia6mm
Vállhossz30mm
Vállhossz tűrés+ 0.25 mm
Mérési rendszerMetric
Menet hossza9.5 "
MenetméretM5 x 0.8
típusMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0518
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51044.060.0030 Vállcsavar metrikus A2 rozsdamentes acél M5 x 0.8Mm, 5PK
€121.52 /csomag