Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMT3 miniatűr lámpa 233 0.6w G3 1/2 2.3v - 10 darabos csomag | AB9VRU

LUMAPRO 2FMT3 miniatűr lámpa 233 0.6w G3 1/2 2.3v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VRU Modell: 2FMT3
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
€11.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élet10 XNUMX óra.
Alap típusaMiniatűr csavar (E10)
Áramlat110mA
Kezdeti lumenek5
Lámpa átmérője0.43 "
Lámpa alakjaG3 1 / 2
Lámpa típusaMiniatűr-G
Világos színSzűrő kikapcsolása
Max. Teljes hossz0.94 "
A lámpa általános alakjaG
Elsődleges alkalmazásAndroid Wear
Kereskedési szám233
Feszültség2.3
Watts0.6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8539228060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa típusaÁtlagos élettartamÁtlagos életLumensMax. Teljes hosszA lámpa általános alakjaElsődleges alkalmazásKereskedési számPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 2EKX3 miniatűr lámpa H1-55 55w T2 1/2 12v | AB9PQY 2EKX3Miniatűr-T-200 XNUMX óra.-2.66 "TÁltalános rendeltetésűH1-551€11.48
LUMAPRO 2FLR5 miniatűr lámpa 1634 20w S8 20v | AB9VHW 2FLR5Miniatűr-S200 XNUMX óra.200 XNUMX óra.3022"SÁltalános rendeltetésű16341€4.59
LUMAPRO 2FLR6 miniatűr lámpa 631 8.82w G6 14v - 10 darabos csomag | AB9VHX 2FLR6Miniatűr-G1000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.751.44 "GÁltalános rendeltetésű63110€13.09
LUMAPRO 2FMA1 miniatűr lámpa 43 6w T3 1/4 2.5v - 10 darabos csomag | AB9VLM 2FMA1Miniatűr-T-3000 XNUMX óra.-1.19 "TMutató4310€10.20
LUMAPRO 2FMT1 miniatűr lámpa 131 0.1w G3 1/2 1.3v - 10 darabos csomag | AB9VRR 2FMT1Miniatűr-G-50 XNUMX óra.-0.94 "GAndroid Wear13110€10.37
LUMAPRO 2FMT9 miniatűr lámpa 338 0.1w T1 3/4 2.7v - 10 darabos csomag | AB9VRZ 2FMT9Miniatűr-T-6000 XNUMX óra.-0.63 "TMutató33810€22.63
LUMAPRO 2FMW2 miniatűr lámpa 1477 4w T3 24v - 10 darabos csomag AB9VTV 2FMW2Miniatűr-T250 XNUMX óra.250 XNUMX óra.421.19 "TÁltalános rendeltetésű147710€17.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMT3 miniatűr lámpa 233 0.6w G3 1/2 2.3v - 10 db-os csomag
€11.42 /csomag