Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMV8 miniatűr lámpa 1295 37.5w S8 12.5v - 10 db-os csomag | AB9VTR

LUMAPRO 2FMV8 Miniature Lamp 1295 37.5w S8 12.5v - Pack Of 10

Raktáron
Tétel: AB9VTR Modell: 2FMV8
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
€35.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam200 XNUMX óra.
Átlagos élet200 XNUMX óra.
Alap típusaEgy érintkezős bajonett (BA15s)
Izzó átmérője1"
Izzó házÜveg
Áramlat3000mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek629
Lámpa átmérője1"
Lámpa alakjaS8
Lámpa típusaMiniatűr-S
Világos színSzűrő kikapcsolása
Lumens629
Max. Teljes hossz2"
A lámpa általános alakjaS
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám1295
Feszültség12.5
Watts37.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8539228040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVilágos színElsődleges alkalmazásKereskedési számWattsÁr
LUMAPRO 21U611 miniatűr lámpa 1295na S8 12.5v | AB6JYX 21U611BorostyánAlacsony feszültség, parkolás, irányjelző, elülső1295NA38€5.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMV8 Miniature Lamp 1295 37.5w S8 12.5v - Pack Of 10
€35.37 /csomag