Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 21U611 miniatűr lámpa 1295na S8 12.5v | AB6JYX

LUMAPRO 21U611 Miniatűr lámpa 1295na S8 12.5v

Raktáron
Tétel: AB6JYX Modell: 21U611
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
€5.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam200 XNUMX óra.
Átlagos élet200 XNUMX óra.
Alap típusaEgy érintkezős bajonett (BA15s)
Izzó házÜveg
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa alakjaS8
Lámpa típusaMiniatűr-S
Világos színBorostyán
Max. Teljes hossz2"
A lámpa általános alakjaS
Elsődleges alkalmazásAlacsony feszültség, parkolás, irányjelző, elülső
Kereskedési szám1295NA
Feszültség12.5
Watts38

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8539293050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVilágos színElsődleges alkalmazásKereskedési számWattsPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 2FMV8 miniatűr lámpa 1295 37.5w S8 12.5v - 10 db-os csomag | AB9VTR 2FMV8Szűrő kikapcsolásaÁltalános rendeltetésű129537.510€35.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 21U611 Miniatűr lámpa 1295na S8 12.5v
€5.95 /Mértékegység