Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FME8 miniatűr lámpa 381 1.26w T1 3/4 6.3v - 10 db-os csomag | AB9VND

LUMAPRO 2FME8 miniatűr lámpa 381 1.26w T1 3/4 6.3v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VND Modell: 2FME8
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
€20.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élet20,000 XNUMX óra.
Alap típusaEgy érintkezős törpe karimás
Áramlat20mA
Kezdeti lumenek5
Lámpa átmérője0.22 "
Lámpa alakjaT1 3/4
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színSzűrő kikapcsolása
Max. Teljes hossz0.63 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásMutató
Kereskedési szám381
Feszültség6.3
Watts1.3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8539228060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaÁramlatMax. Teljes hosszKereskedési számWattsPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U562 miniatűr lámpa 381 T1 3/4 6.3v | AB6JWW 21U562Egy érintkezős törpe karimás-0.63 "38111€2.00
LUMAPRO 2FMK3 miniatűr lámpa 86 1w T1 3/4 6.3v - 10 db-os csomag | AB9VPX 2FMK3T1 3/420mA0.8 "86110€13.83
LUMAPRO 3EHK2 miniatűr lámpa 379 1.3w T1 3/4 6.3v - 10 db-os csomag | AC8WPF 3EHK2Törpe barázdált (S4S / 8)200mA0.63 "3791.310€21.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FME8 miniatűr lámpa 381 1.26w T1 3/4 6.3v - 10 db-os csomag
€20.36 /csomag