Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FLU5 miniatűr lámpa 916 7.3w T5 13.5v - 10 db-os csomag | AB9VJM

LUMAPRO 2FLU5 miniatűr lámpa 916 7.3w T5 13.5v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VJM Modell: 2FLU5
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
€14.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam10,000 XNUMX óra.
Átlagos élet10,000 XNUMX óra.
Alap típusaÉk
Izzó átmérője43 / 64 "
Izzó házÜveg
Áramlat540mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek25
Lámpa átmérője0.67 "
Lámpa alakjaT5
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színSzűrő kikapcsolása
Lumens25
Max. Teljes hossz1.49 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám916
Feszültség13.5
Watts7.3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8539228060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellElsődleges alkalmazásÁtlagos élettartamÁtlagos életKereskedési számWattsAlap típusaÁramlatKezdeti lumenekPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U576 miniatűr lámpa 904 T5 13.5v - 2 db | AB6JXK 21U576Autóipari54 "5000 XNUMX óra.9049Üvegék W2.1--2€3.85
LUMAPRO 21U583 miniatűr lámpa 916 T5 13.5v - 2 db | AB6JXT 21U583Autóipari10,000 XNUMX óra.10,000 XNUMX óra.9167.3Üvegék W2.1--2€5.48
LUMAPRO 2FLU7 miniatűr lámpa 904 9.3w T5 13.5v - 10 db-os csomag | AB9VJN 2FLU7Általános rendeltetésű54 "5000 XNUMX óra.9049.3Ék690mA5010€13.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FLU5 miniatűr lámpa 916 7.3w T5 13.5v - 10 db-os csomag
€14.68 /csomag