Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 21U576 Miniature Lamp 904 T5 13.5v - Pack Of 2 | AB6JXK

LUMAPRO 21U576 miniatűr lámpa 904 T5 13.5 V - 2 db

Raktáron
Cikkszám: AB6JXK Modell: 21U576
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
€3.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam54 "
Átlagos élet5000 XNUMX óra.
Alap típusaÜvegék W2.1
Izzó házÜveg
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa alakjaT5
Lámpa típusaMiniatűr-T
Max. Teljes hossz1.49 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásAutóipari
Kereskedési szám904
Feszültség13.5
Watts9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8539293050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellElsődleges alkalmazásÁtlagos élettartamÁtlagos életKereskedési számWattsAlap típusaÁramlatKezdeti lumenekPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U583 Miniature Lamp 916 T5 13.5v - Pack Of 2 | AB6JXT 21U583Autóipari10,000 XNUMX óra.10,000 XNUMX óra.9167.3Üvegék W2.1--2€5.48
LUMAPRO 2FLU5 Miniature Lamp 916 7.3w T5 13.5v - Pack Of 10 | AB9VJM 2FLU5Általános rendeltetésű10,000 XNUMX óra.10,000 XNUMX óra.9167.3Ék540mA2510€13.32
LUMAPRO 2FLU7 Miniature Lamp 904 9.3w T5 13.5v - Pack Of 10 | AB9VJN 2FLU7Általános rendeltetésű54 "5000 XNUMX óra.9049.3Ék690mA5010€13.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 21U576 miniatűr lámpa 904 T5 13.5 V - 2 db
€3.85 /csomag