Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FLT3 miniatűr lámpa 1445 2w G3 1/2 14.4v - 10 db-os csomag | AB9VJC

LUMAPRO 2FLT3 miniatűr lámpa 1445 2w G3 1/2 14.4v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VJC Modell: 2FLT3
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
€9.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élet2000 XNUMX óra.
Alap típusaMiniatűr szurony (BA9s)
Áramlat135mA
Kezdeti lumenek9
Lámpa átmérője0.43 "
Lámpa alakjaG3 1 / 2
Lámpa típusaMiniatűr-G
Világos színSzűrő kikapcsolása
Max. Teljes hossz0.94 "
A lámpa általános alakjaG
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám1445
Feszültség14.4
Watts2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8539293060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos életÁramlatElsődleges alkalmazásKereskedési számWattsPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U519 Miniatűr lámpa 53 G3 1/2 14.4v | AB6JVB 21U5191000 XNUMX óra.-Autóipari531.71€2.34
LUMAPRO 21U613 miniatűr lámpa 1445 G3 1/2 14.4v - 2 db | AB6JYZ 21U6132000 XNUMX óra.-Autóipari14452.72€3.91
LUMAPRO 2FMJ3 miniatűr lámpa 53 1.73w G3 1/2 14.4v - 10 db-os csomag | AB9VPM 2FMJ31000 XNUMX óra.120mAÁltalános rendeltetésű531.710€9.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FLT3 miniatűr lámpa 1445 2w G3 1/2 14.4v - 10 db-os csomag
€9.74 /csomag