Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 21U519 Miniatűr lámpa 53 G3 1/2 14.4v | AB6JVB

LUMAPRO 21U519 Miniatűr lámpa 53 G3 1/2 14.4v

Raktáron
Tétel: AB6JVB Modell: 21U519
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
€2.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élet1000 XNUMX óra.
Alap típusaMiniatűr szurony (BA9s)
Lámpa alakjaG3 1 / 2
Lámpa típusaMiniatűr-G
Max. Teljes hossz0.94 "
A lámpa általános alakjaG
Elsődleges alkalmazásAutóipari
Kereskedési szám53
Feszültség14.4
Watts1.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8539293060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos életÁramlatElsődleges alkalmazásKereskedési számWattsPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U613 miniatűr lámpa 1445 G3 1/2 14.4v - 2 db | AB6JYZ 21U6132000 XNUMX óra.-Autóipari14452.72€3.91
LUMAPRO 2FLT3 miniatűr lámpa 1445 2w G3 1/2 14.4v - 10 db-os csomag | AB9VJC 2FLT32000 XNUMX óra.135mAÁltalános rendeltetésű1445210€9.74
LUMAPRO 2FMJ3 miniatűr lámpa 53 1.73w G3 1/2 14.4v - 10 db-os csomag | AB9VPM 2FMJ31000 XNUMX óra.120mAÁltalános rendeltetésű531.710€9.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 21U519 Miniatűr lámpa 53 G3 1/2 14.4v
€2.34 /Mértékegység